Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital My Passport 4 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Western Digital My Passport 4 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88024556
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAGF0040BGY-WESN
EAN/GTIN:
     619659184803
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Vibrationsbeständig
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
4000 GB
NVMe
Ja
Lesegeschwindigkeit
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1000 MB/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.12 mm
Tiefe
100.08 mm
Höhe
8.89 mm
Gewicht
45.7 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,53*
€ 336,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 174,27*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 209,22*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 236,82*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 262,61*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,00*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,77*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 133,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 96,11*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 249,00*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,51*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,82*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.