Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Clippers RT 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Clippers RT 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W
FSP Clippers RT 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W
FSP Clippers RT 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W
FSP Clippers RT 3K Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-88011225
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPF30A0600
EAN/GTIN:
     4713224524905
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
27500 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl Batteriezellen
6
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
33 min
Akkuladezeit
3 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
EMC EN62040-2 C2
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
3 kVA
Ausgangsleistung
3000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
46/64 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Reaktionszeit
4 ms
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
2 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
4 %
Geräuschpegel
50 dB
Druckanstiegsschutz
Ja
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Überlastungsalarm, Warnung bei geringer Batterie
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, fortron ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 569,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,52*
€ 757,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,70*
€ 746,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,19*
€ 726,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,24*
€ 677,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSP Forton Source
PPF10A0400
ab € 270,28*
Zubehör
FSP Forton Source
PPF20A0400
ab € 448,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.