Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speedport Pro Plus WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Speedport Pro Plus WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Telekom Speedport Pro Plus WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87957399
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823109
EAN/GTIN:
     4025125538494
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
4G Router
  • Bestens für MagentaTV gerüstet; unterstützt mehrere hochauflösende Streams in 4K/UHD - Mesh-WLAN-Technologie für ein durchgängiges WLAN-Signal in allen Räumen für einfache und schnelle Heimvernetzung. Bis zu fünf Speed Home WiFi am Speedport Pro Plus nutzbar - Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax 8 x 8 MU-MIMO) für schnelles und stabiles WLAN, selbst bei vielen gleichzeitig aktiven, direkt am Router angeschalteten Endgeräten, verbesserte Reichweite - auch im vielgenutzten 2,4 GHz Band, verbesserte Datenübertragung durch OFDMA-Technologie, parallele Nutzung von Wi-Fi 5- und Wi-Fi 6-Geräten im Netzwerk, längere Akku-Laufzeiten bei Wi-Fi 6 Endgeräten, verbesserte Sicherheit im WLAN mit dem neuen Verschlüsselungsstandard WPA3 - Optimierungen für WLAN-Bandsteering und Auswahl zusätzlicher WLAN-Kanäle (DFS, Wetterradarkanäle 116-128; nicht nutzbar bei WLAN Mesh Nutzung) für verbesserte Performance und Stabilität - WLAN-Gastzugang - Unterstützung von Magenta SmartHome über WLAN, DECT ULE und ZigBee (bei ZigBee-Geräten außerhalb der Kategorie Leuchten und Leuchtmittel ist Magenta SmartHome Pro erforderlich). Eine Erweiterung mit dem SmartHome Funkstick für Homematic IP ist optional möglich - Unterstützung des DECT-Eco Modus für Speedphones - Kinderschutzfunktion: Zeit-/Volumenbeschränkung des Internetzugangs je Client einstellbar - VPN-Server: Zugriff auf Heimnetz und Oberfläche des Speedport Pro Plus aus der Ferne über Android/iOS und Windows möglich - Hybrid LTE Unterstützung (optional zubuchbar): höhere Geschwindigkeit am Festnetzanschluss, verbesserte Ausfallsicherheit, - Vorabnutzung über LTE. Hybrid LTE ist an allen MagentaZuhause Tarifen (außer MagentaZuhause Start und Regio) sowie an DeutschlandLAN IP Start und DeutschlandLAN IP Premium optional zubuchbar - Optimierte manuelle Einrichtung des Speedport Pro Plus am Magenta Zuhause Regio Anschluss - HD-Telefonie für ein natürliches Klangbild - Integrierte DECT-Basisstation zur Anschaltung von max. fünf Speedphones - Sicherheit ab Werk durch voreingestellte WLAN- und DECT-Verschlüsselung sowie individuelles Gerätepasswort - E-Mail Push Service informiert über neue Firmware, erfolgreiches Firmware-Update, neue WAN-IP Adresse, ankommende/verpasste Anrufe, Sperre VPN-Zugang, An-/Abmeldungen am VPN-Server oder sendet täglich einen System-Report - Synchronisation des Router-Telefonbuchs mit dem Telekom-Adressbuch zum Teilen mit anderen Geräten wie z.B. Smartphones - Alternative DNS-Server einstellbar (z.B. Google oder Cloudflare)
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
Anzeigelicht
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
9700 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Web-basierter Einstellungsassistent
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
ISDN Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
242 mm
Gewicht
1800 g
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
VDSL
Ja
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DSL
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,65*
€ 376,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,35*
€ 360,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,04*
€ 333,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.