Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise LTO4 Ultrium 1.6TB WORM Leeres Datenband LTO 1,27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise LTO4 Ultrium 1.6TB WORM Leeres Datenband LTO 1,27 cm
Hewlett Packard Enterprise LTO4 Ultrium 1.6TB WORM Leeres Datenband LTO 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-877062
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     C7974W
EAN/GTIN:
     4948382488770
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die umfassend getesteten HP LTO Ultrium Datenkassetten erfüllen alle Anforderungen und zeichnen sich durch eine hohe Zuverlässigkeit bei der Wiederherstellung von Daten, eine hohe Speicherdichte, eine einfache Verwaltbarkeit, sowie erweiterbare Speicher- und Backup-Leistung aus. LTO-Ultrium umfasst fünf Speichergenerationen – LTO-1 (200 GB), LTO-2 (400 GB), LTO-3 (800 GB), LTO-4 (1,6 TB) und LTO-5 (3 TB). Mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1 TB/h ist LTO-5 eine Plattform für alle Anforderungen und jedes Budget. Ab LTO-3 ermöglichen LTO Ultrium WORM-Datenkassetten die Erstellung kompatibler, dauerhafter und manipulationssicherer Archive. Ab LTO-4 bietet die sichere AES-256-Verschlüsselung ein noch höheres Maß an Datensicherheit und Compliance im Hinblick auf die strengsten branchenspezifischen Bestimmungen zur Verhinderung unerlaubter Datenzugriffe. Ab LTO-5 ist die Verwendung von Bandlaufwerken dank des LTO Ultrium Linear Tape File System so einfach, flexibel, mobil und intuitiv wie bei anderen austauschbaren und gemeinsam nutzbaren Speichermedien (z. B. USB-Laufwerken).
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
Leeres Datenband
Medientyp
LTO
Kapazität (komprimiert)
1600 GB
Band Langlebigkeit
1000000 Durchgang/Durchgänge
Anzahl Spuren
896
Produktfarbe
Grün
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
111 x 113 x 27.9 mm
Lesegeschwindigkeit
240 MB/s
Speicherbandbreite (metrisch)
12.65 mm
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
30 Jahr(e)
Genauigkeit
2600-2750 Oe
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
16 - 32 °C
Gewicht und Abmessungen
Band-Größe
12.65 mm
Bandlänge
820 m
Bandstärke
6.6 µm
Gewicht
280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
EH921A
ab € 1.067,42*
Zubehör
HP
AK379A
ab € 1.416,76*
Zubehör
HP
Q2010A
ab € 125,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.