Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draytek Vigor 2135Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draytek Vigor 2135Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau
Draytek Vigor 2135Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau
Draytek Vigor 2135Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau
Draytek Vigor 2135Vac WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87435217
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     V2135VAC-DE-AT-CH
EAN/GTIN:
     4710484742308
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Grau
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA3
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
867 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
400 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
867 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
MIMO
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Statische Route
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
2
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
440 g
Antenne
Antennen-Design
Extern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,15*
€ 247,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,95*
€ 234,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.