| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-87313943 Herst.-Nr.: PDS-5900 EAN/GTIN: 4251364724019 |
| |
|
| | |
| PureMounts Halterungslösungen - Immer eine gute Wahl! PureMounts DS® Abschließbares Tablet Gehäuse für iPad,iPad Air,iPad Pro,Samsung Galaxy Tab A (2019) Maße: 323x220x18mm, Material: Stahl/Kunststoff, Farbe: Schwarz Viele Funktionen zu fairen Konditionen Die matt-schwarze Tablethalterung PDS-5900 besteht aus hochbelastbarem Stahl für eine langfristige Haltbarkeit und lässt sich mit Hilfe des enthaltenen Installationsmaterials einfach befestigen. So ist sie ein großartiges Accessoire für permanent installierte Displays, z. B. im Einzelhandel oder Büro. Das abschließbare Chassis-Design inkl. 2 Schlüsseln sorgt für optimale Sicherheit des verwendeten Displays gegen Diebstahl. Die präzisen Aussparungen ermöglichen den ungehinderten Zugang zu allen Bedienelementen, der Kamera und dem Stromanschluss und ermöglichen zusätzlich ein rückseitiges Kabelmanagement für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Dank 90° drehbarem Design wird eine extrem leichte und stufenlose Einstellung ins Hoch- oder Querformat ermöglicht. So kann das Gehäuse immer nach den Vorgaben des zu präsentierenden Inhalts ausgerichtet werden. Das Design mit pulverbeschichteter Oberfläche ist für den langfristigen Einsatz perfekt geeignet. Die Farbauswahl in schwarz oder weiß passt dabei zu jedem Raumdekor. Das Stahlgehäuse verfügt über ein VESA-Lochmaß von 75x75 und kann daher an einem VESA-kompatiblen Monitorarm oder -ständer befestigt werden. So kann es in so gut wie jeder Konstellation verwendet werden. PDS-5900 ist für folgende Tablets geeignet: iPad 9.7" / iPad 10.2"/ iPad Pro 10.5" / iPad Air 10.5"(Gen 3) / Samsung Tab A10.1" 2019 Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 10.5 Zoll | | Kompatibilität | Apple iPad 9.7", iPad 10.2", iPad Pro 10.5", iPad Air 10.5"(Gen 3) Samsung Tab A 10.1" 2019 | | Minimum Bildschirmgröße | 9.7 Zoll | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Stahl | Gewicht und Abmessungen | Breite | 220 mm | | Tiefe | 18 mm | | Höhe | 323 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |