Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink PDS-5910 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink PDS-5910 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
PureLink PDS-5910 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
PureLink PDS-5910 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
PureLink PDS-5910 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
PureLink PDS-5910 Sicherheitsgehäuse für Tablet 26,7 cm (10.5 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87313754
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     PDS-5910
EAN/GTIN:
     4251364724033
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
Tablet Standfuß
Tablet Standfußhalterung
PureMounts Halterungslösungen - Immer eine gute Wahl! PureMounts DS® Tablet Standfuß mit abschließbarem Tablet Gehäuse für iPad,iPad Air,iPad Pro,Samsung Galaxy Tab A (2019) Maße: 300x200x457mm, Material: Alu/Stahl/Kunststoff, Farbe: Schwarz Viele Funktionen zu fairen Konditionen Die matt-schwarze Tablet Halterungslösung PDS-5910 besteht aus einem Standfuß sowie einem abschließbaren Stahlgehäuse. Das Gehäuse ist aus hochbelastbarem Stahl gefertigt für eine langfristige Haltbarkeit und lässt sich mit Hilfe des enthaltenen Installationsmaterials einfach befestigen. So ist sie ein großartiges Accessoire für Displays, z. B. auf Messen, im Einzelhandel oder Büro. Das abschließbare Chassis-Design inkl. 2 Schlüsseln sorgt für optimale Sicherheit des verwendeten Displays gegen Diebstahl. Die präzisen Aussparungen ermöglichen den ungehinderten Zugang zu allen Bedienelementen, der Kamera und dem Stromanschluss. Das rückseitige Kabelmanagement des Gehäuses und die integrierte Kabelführung in der Säule des Standfußes sorgen für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild. Dank 90° drehbarem Design wird eine extrem leichte und stufenlose Einstellung ins Hoch- oder Querformat ermöglicht. Das Gehäuse kann bei Montage auf dem Standfuß außerdem im Bereich 0° bis 75° geneigt werden. So kann das Gehäuse immer nach den Vorgaben des zu präsentierenden Inhalts ausgerichtet werden. Das Design mit pulverbeschichteter Oberfläche ist für den langfristigen Einsatz perfekt geeignet. Die Farbauswahl in schwarz oder weiß passt dabei zu jedem Raumdekor. Das Stahlgehäuse verfügt über ein VESA-Lochmaß von 75x75 und kann daher alternativ an einem VESA-kompatiblen Monitorarm oder -ständer befestigt werden. So kann es in so gut wie jeder Konstellation verwendet werden. PDS-5910 ist für folgende Tablets geeignet: iPad 9.7" / iPad 10.2"/ iPad Pro 10.5" / iPad Air 10.5"(Gen 3) / Samsung Tab A10.1" 2019
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.5 Zoll
Kompatibilität
Apple iPad 9.7", iPad 10.2", iPad Pro 10.5", iPad Air 10.5"(Gen 3) Samsung Tab A 10.1" 2019
Minimum Bildschirmgröße
9.7 Zoll
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Schloss Art
Schlüssel
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
457 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.