Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint E300C-18B + NetCloud Enterprise Branch WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cradlepoint E300C-18B + NetCloud Enterprise Branch WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint E300C-18B + NetCloud Enterprise Branch WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint E300C-18B + NetCloud Enterprise Branch WLAN-Router 10 Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87312867
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     BFA3-0300C18B-GM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Erweiterung
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
LED-Anzeigen
LTE, Leistung, Status, WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-PSK
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
URL-Filterung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN Datentransferrate (max.)
10000 Mbit/s
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
574 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
1200 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
10 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11ax, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v
Multicast Unterstützung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Automatische Kanalwahl
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
820 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
Sicherheit
UL/CUL, CB Scheme, EN60950-1, EN 62368
Zertifizierung
WEEE, RoHS, REACH, California Prop 65
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Entfernbare Antennen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Antenne enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.643,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.818,83*
€ 3.354,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.795,57*
€ 3.326,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.715,50*
€ 3.231,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.668,44*
€ 3.175,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.643,89*
€ 3.146,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.