Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint IBR9000-600M + NetCloud Ruggedized IoT WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cradlepoint IBR9000-600M + NetCloud Ruggedized IoT WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint IBR9000-600M + NetCloud Ruggedized IoT WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Cradlepoint IBR9000-600M + NetCloud Ruggedized IoT WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87312860
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     TC03-0900600M-EM
EAN/GTIN:
     810007802541
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Wandmontage
Ja
Anzeigelicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-2, WPA2-Enterprise
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
IBR900
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Bandbreitensteuerung
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
MU-MIMO-Technologie
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G
Ja
4G-Standards
LTE-FDD
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portweiterleitung
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Automatische Kanalwahl
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 - 33 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
113.5 mm
Höhe
29.3 mm
Gewicht
400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennen-Design
Extern
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.068,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,41*
€ 1.407,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.175,00*
€ 1.398,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,44*
€ 1.352,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,36*
€ 1.322,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,19*
€ 1.271,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.