Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2go 3 Werkzeugkasten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 2go 3 Werkzeugkasten Schwarz
Wera 2go 3 Werkzeugkasten Schwarz
Wera 2go 3 Werkzeugkasten Schwarz
Wera 2go 3 Werkzeugkasten Schwarz
Wera 2go 3 Werkzeugkasten Schwarz
Wera 2go 3 Werkzeugkasten Schwarz
Wera 2go 3 Werkzeugkasten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87311807
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05004352001
EAN/GTIN:
     4013288187369
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeugmappe
Die kompakte Wera 2go Werkzeug-Box kann mit Werkzeug und Ersatzteilen befüllt und an Wera 2go 1, 2 und 5 angedockt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Schwarz
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.