Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SE770G 1000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SE770G 1000 GB Schwarz
ADATA SE770G 1000 GB Schwarz
ADATA SE770G 1000 GB Schwarz
ADATA SE770G 1000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87301217
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASE770G-1TU32G2-CBK
EAN/GTIN:
     4710273774763
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
1000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
800 MB/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
57.5 mm
Tiefe
99.5 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
136 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.