Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi New COMFORT 5 m Blau, Weiß Hund Rückziehbare Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi New COMFORT 5 m Blau, Weiß Hund Rückziehbare Leine
Flexi New COMFORT 5 m Blau, Weiß Hund Rückziehbare Leine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87260130
Hersteller:
     Flexi
Herst.-Nr.:
     213602
EAN/GTIN:
     4000498043714
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Rückziehbare Leine
Produktfarbe
Blau, Weiß
Haustierleinen-Typ
Band
Maximales Lastgewicht
60 kg
Größe
L
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.