Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 38896 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elco 38896 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Elco 38896 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Elco 38896 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-87043996
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     38896
EAN/GTIN:
     7611722015215
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Proclima C5-Kuvert von ELCO mit Fenster rechts und Haftklebe­verschluss in der 500 Stk.-Box. Das CO2-neutrale Couvert der Schweiz, 100% natürlich weiss mit hervorragender Opazität und Innendruck "ELCO proclima". 100% recycling. Ökosigel: FSC, Der blaue Engel, Myclimate.
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Fenster
Ja
Gewicht der Umschlagmedien
100 g/m²
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel, Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,11518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,19*
€ 89,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,32*
€ 88,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,01*
€ 85,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 68,86*
€ 81,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,59*
€ 68,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.