Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M4800 Firewall (Hardware)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WatchGuard Firebox M4800 Firewall (Hardware)
WatchGuard Firebox M4800 Firewall (Hardware)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86534978
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM48673
EAN/GTIN:
     654522964342
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall watchguard
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
15000000
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
63983 h
Zertifizierung
CC, FIPS WEEE, RoHS, REACH
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Firewall (UDP 1518) Durchsatz
49.6 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
16 Gbit/s
VPN (IMIX) Durchsatzleistung
4915.2 Mbit/s
VPN (UDP 1518) Durchsatz
16.4 Gbit/s
Gateway Antiviren-Durchsatzrate
12.5 Gbit/s
WSM-Lizenzanzahl
9 Lizenz(en)
TDR Host-Sensoren-Kapazität
250
Maximum firewall Verbindungen pro Sekunde
254000
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
588 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Verpackungstiefe
648 mm
Paketgewicht
11500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Netzwerk
Anzahl der VLANs
1000
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Sonstige Funktionen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
468 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
8000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
###REMOVE###
Energie
AC Eingangsspannung
110-240 V
Stromverbrauch (max.)
130 W
Stromversorgung
300 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35.259,39*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35.440,54*
€ 42.174,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.328,07*
€ 42.040,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.259,39*
€ 41.958,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.