Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Jamara Runny One ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor 1:43
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86530944
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     403600
EAN/GTIN:
     4042774459833
  • Gummibereifung
    - Spur einstellbar
    - Rammschutz vorne
    - Bodenbeleuchtung

    Funktionen:
    - Vorwärts/rückwärts
    - Links/rechts
    - Stopp
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:43
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Grün
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Radmaterial
Gummi
Lichteffekte
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
27 MHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Breite
84 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
129 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.