Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Jamara Runny Two ferngesteuerte (RC) modell Monstertruck Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86530941
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     403601
EAN/GTIN:
     4042774459840
  • Gummibereifung
    - Spur einstellbar
    - Rammschutz vorne
    - Bodenbeleuchtung

    Funktionen:
    - Vorwärts/rückwärts
    - Links/rechts
    - Stopp
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Monstertruck
Motortyp
Elektromotor
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Multi
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
40 MHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Breite
84 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
129 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.