Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Jamara Extron ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86530938
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     053300
EAN/GTIN:
     4042774459864
  • 2,4 GHz für Mehrspielerbetrieb
    - Einzelradaufhängung vorne und hinten
    - Weiche Gummireifen mit Stollenprofil
    - Rammschutz vorne und hinten
    - Allradantrieb
    - Starker Bürstenmotor
    - Voll gefedertes Fahrwerk
    - Gas und Lenkung voll proportional
    - Stabile Karosserie mit Überrollkäfig
    - Maximale Geschwindigkeit von Anfänger bis Profi am Sender voreinstellbar
    - Kugelgelagerte Antriebswellen vorne/hinten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
10 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
25 km/h
Radmaterial
Gummi
Motortyp
Gebürstet
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Schutzfunktion
Schlagfest
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Aufhängung
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
270 mm
Breite
230 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
780 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.