Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Lamborghini Sián ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Lamborghini Sián ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Jamara Lamborghini Sián ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Jamara Lamborghini Sián ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Jamara Lamborghini Sián ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Jamara Lamborghini Sián ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86530907
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     403125
EAN/GTIN:
     4042774459048
  • Geschwindigkeit ~ 7 Km/h
    - Vorwärts/rückwärts
    - Links/rechts
    - Stopp
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Fahrbereit (RTD)
Gehäusefarbe
Schwarz, Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Anzahl der Batterien (Sender)
2
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
207 mm
Breite
96 mm
Höhe
49 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,04*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.