Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Child seating group Learning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Child seating group Learning
Jamara Child seating group Learning
Jamara Child seating group Learning
Jamara Child seating group Learning
Jamara Child seating group Learning
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86530784
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460735
EAN/GTIN:
     4042774460426
  • Aus robustem Kunststoff
    - Indoor- Outdoor geeignet
    - Abgerundeten Kanten
    - Platzsparend zerlegbar
    - Tischplatte mit Lernbildern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
415 mm
Höhe
430 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Sitztyp
Harter Sitz
Mindestalter
24 Monat( e)
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.