Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86487512
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53511
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3G1053511 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 51,72*
€ 61,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 51,32*
€ 61,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 48,91*
€ 58,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,02*
€ 55,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,94*
€ 52,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 36,96*
€ 43,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,86*
€ 39,10
pro Meter
ab 100 Meter
€ 28,75*
€ 34,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,31*
€ 30,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.