Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 160 mm M12 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 160 mm M12 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 160 mm M12 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86480007
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/76 12X160
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M12
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,22*
€ 47,8618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,30*
€ 44,387
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,96*
€ 35,6524
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.