Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 150 mm M14 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 150 mm M14 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 150 mm M14 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86479630
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/76 14X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M14
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,80*
€ 65,212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,89*
€ 59,3691
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,97*
€ 48,7543
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.