Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 150 mm M12 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 150 mm M12 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 150 mm M12 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86477717
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/76 12X150
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M12
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,80*
€ 41,412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,44*
€ 38,6036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,34*
€ 37,2946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.