Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 80 mm M8 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 80 mm M8 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 80 mm M8 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86477575
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/75 8X80
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M8
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,263* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,77*
€ 22,3363
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,35*
€ 19,4565
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.