Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 1132/021/50 3X35 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 1132/021/50 3X35 Schraube/Bolzen 35 mm
Dresselhaus 1132/021/50 3X35 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86477524
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1132/021/50 3X35
EAN/GTIN:
     4001796085345
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube pz senkkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
3 mm
Kopfhöhe
1.8 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Partikelbord
Kopftyp
Flach
Beschichtungsmaterial
Zink
Gewindeart
Teilgewinde
Kopfform
Senkkopf
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.