Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 90 mm M14 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 90 mm M14 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 90 mm M14 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86477462
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/76 14X90
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M14
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,69*
€ 41,2811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,60*
€ 38,794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,67*
€ 37,6873
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.