Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0202 70 mm M14 Bolzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0202 70 mm M14 Bolzen
Dresselhaus WGR 0202 70 mm M14 Bolzen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86477452
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/76 14X70
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Verbindender thread type
M14
Kopfform
Sechskantkopf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,38*
€ 33,7722
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,67*
€ 29,3573
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.