Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink NK4028 Keystone-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink NK4028 Keystone-Modul
LogiLink NK4028 Keystone-Modul
LogiLink NK4028 Keystone-Modul
LogiLink NK4028 Keystone-Modul
LogiLink NK4028 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86252659
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     NK4028
EAN/GTIN:
     4052792061796
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
modularbuchsen rj45
modularbuchsen kat5e
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.4 mm
Tiefe
41.4 mm
Höhe
26.4 mm
Gewicht
10 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85369010
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Bauart
Flach
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anschluss 1
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.