| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-8612124 Herst.-Nr.: 558701 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das leicht drehbare Sichttafelsystem ermöglicht einen schnellen Zugriff auf häufig benötigte Unterlagen und bereichert jeden Arbeitsplatz um eine moderne Designkomponente.
Kernbestandteil des neuen Informationsträgers ist eine galvanisierte Kugel, um die sich die 10 Sichttafeln mittels eines Tafelträgers um 360° drehen lassen. Der Lesewinkel lässt sich zusätzlich von 25° bis 70° variieren, ohne den standfesten Fuß aus dem Gleichgewicht zu bringen. Form und Funktion sind bei diesem Display optimal aufeinander abgestimmt. Weitere Informationen: Merkmale | Befestigungstyp | Tisch/Bank | | Ausrichtung | Porträt | | Format | A4 | | Produktfarbe | Schwarz, Silber | | Anzahl der Display-Panels | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Reiter, Sichttafelaufsteckreiter, Sichttafelreiter, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, durable sherpa sichttafel din a 4 schwarz, sichttafel schwenkarm, durable sichttafelschwenkarm |
| | |
| |