Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa System 9000 Bus-Wassersensor 9000WSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa System 9000 Bus-Wassersensor 9000WSD
Indexa System 9000 Bus-Wassersensor 9000WSD
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85570065
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35697
EAN/GTIN:
     4015162356977
Suchbegriffe:
SmartHome Wassersensor
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
53 mm
Merkmale
Messung der Umgebungsbedingungen
Feuchtigkeit
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kompatible Produkte
System 9000
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Indexa
36903
€ 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.