Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann FullVision 225 x 400 cm Projektionsleinwand 15:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann FullVision 225 x 400 cm Projektionsleinwand 15:9
Kindermann FullVision 225 x 400 cm Projektionsleinwand 15:9
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85545328
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     6005000817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Randlose und flache Projektionswand mit festem Rahmen, bei der die gesamte Fläche für die Projektion verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
15:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
225 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
400 mm
Format
weit
Leuchtdichtefaktor
10
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
33000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.695,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.824,38*
€ 2.171,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,28*
€ 2.134,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.743,14*
€ 2.074,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.714,67*
€ 2.040,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.695,05*
€ 2.017,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.