Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 6002000029 Projektionsleinwand 1:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 6002000029 Projektionsleinwand 1:1
Kindermann 6002000029 Projektionsleinwand 1:1
Kindermann 6002000029 Projektionsleinwand 1:1
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85538667
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     6002000029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
1:1
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
3000 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3000 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
300 x 300 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Leuchtdichtefaktor
1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Höhe
3000 mm
Gewicht
33000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.233,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,17*
€ 1.559,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,99*
€ 1.552,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,98*
€ 1.523,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,17*
€ 1.498,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,93*
€ 1.468,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.