Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Celexon CLR HomeCinema UST Projektionsleinwand 2,54 m (100") 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85518422
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000006232
EAN/GTIN:
     4260094739811
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Produktinformationen "celexon CLR HomeCinema UST Rahmen-Leinwand 100", 220 x 124cm"

Die neue CLR (ceiling light rejecting) Rahmenleinwand der HomeCinema-Serie von celexon ist eine speziell für Ultrakurzdistanz (UST) Projektoren optimierte Hochkontrast-Leinwand. Sie verbindet die Vorteile aktueller Displays mit der Größe einer Projektions-Leinwand. Das speziell entwickelte “retroreflektive” Projektionstuch sorgt unter Tages- oder Restlicht-Bedingungen (ambient light) für bisher nicht da gewesenen Kontrast, Schwarzwert, Helligkeit und lebendige Farben. Mit diesen Eigenschaften wird der Traum endlich wahr - die Projektionsleinwand wird zum TV-Ersatz! Dabei erreicht das HomeCinema CLR-UST-Tuch von celexon hervorragende Farbwerte und deckt den Farbraum per Imaging Science Foundation (isf) gemessen zu 99% ab. Der Blickwinkel von 175° ist extrem breit für den derartigen Tuchtyp und 0.6 Gain (gemessen und bestätigt per “Movie & Educational Equipment QC Center”) erreichen durch die spezielle Bündelung des auftreffenden Lichtes und Reflektion in Richtung Betrachter eine beeindruckende, wahrgenommene Helligkeit, Schwarzwert & Kontrast. Damit gehört das CLR-UST-Tuch von celexon zu den besten Ultrakurzdistanz-Hochkontrast-Tüchern am Markt und ist zu diesem Preispunkt einzigartig. Der mit nur 12mm Breite extrem schmale Rahmen ist umlaufend matt-schwarz gehalten und baut nur minimal über der Tuchoberfläche auf. So sind jegliche Randreflektionen ausgeschlossen und es entsteht der Eindruck eines 100” oder 120” großen TV´s. Umgebungs- und Streulicht sind bekannte Probleme von Projektionssystemen, da die Farben verblassen und das Schwarz abgeschwächt erscheinen. Folglich ist die Auswahl des optimalen Platzes für die Leinwand im Raum stark beschränkt. Umgebungs- bzw. Streulicht bezeichnet man im engl. als "Ambient Light". Leinwände, die zur Verhinderung dieses Effekts eine spezielle Beschichtung aufweisen, werden abgekürzt als ALR für "Ambient Light Rejecting" bezeichnet. Diese Obeflächenbeschaffenheit sorgt für einen tieferen Schwarzwert, höheren in-Bild-Kontrast, bessere Farbstättigung und bessere Bildhelligkeit aus der Betrachterposition, egal ob Ambient-Licht ein oder ausgeschaltet ist bzw. Restlicht (Tageslicht) im Raum vorhanden ist. Das celexon HomeCinema CLR-ALR Tuch von celexon ist eine spezielle ALR-Tuch-Variante und reflektiert Licht von oben nicht zurück (anders als klassische “Typ D” (diffus reflektierende) matt-weiß Tücher), ins Auge des Betrachters und absorbiert gleichzeitig seitlich eintreffendes Licht. Das von unten eintreffende Projektionslicht wird gebündelt & mittig in Richtung Betrachter reflektiert. Damit ist es ausschließlich und speziell für die Verwendung mit einem Ultra-Kurzdistanz-Projektor optimiert und erreicht so atemberaubende Projektions-Ergebnisse - auch unter Restlicht-Bedingungen. Nutzen Sie einen Ultrakurzdistanzprojektor, ist es zwingend erforderlich eine max. ebene und plane Projektionsfläche zu verwenden. Klassische Rollbildwände eignen sich für eine solche Projektion idR. nicht, da deren Tücher im Raum frei hängen und sich so ggf. leicht bewegen oder aber für Rollbildwände typische, minimale Wellen im Tuch bzw. zu den Randbereichen hin aufweisen. Eine UST-Projektion verzeiht keinerlei Unebenheiten in der Planlage, aufgrund des extrem breiten Projektionswinkels entstehen Verzerrungen im Bild - sodass Rahmenleinwände dank der permanenten Tuchspannung und so perfekten Planlage der optimale Leinwand-Typ für UST-Projektoren sind. Die CLR HomeCinema UST Rahmenleinwand fügt sich hervorragend in Ihre vorhandene Räumlichkeit ein, ohne aufzufallen. Ob im Heimkino, in Konferenz- oder Tagungsräumen; diese Leinwand ist nicht nur durch das spezielle Tuch oder ihre hochwertige Verarbeitung, sondern auch durch ihr schlankes Design ein echter Hingucker und TV-Ersatz. Das Tuch wird mithilfe von Federn von hinten auf den Rahmen gespannt und hat stets eine perfekte Planlage. Der Rahmen ist durch das simple Stecksystem leicht montierbar. Im Lieferumfang befinden sich sämtliches Montagezubehör sowie eine leicht verständliche Bedienungsanleitung.

Konsolenfan.de Testurteil 5 von 5:

Die celexon CLR HomeCinema wurde ausgiebig von Konsolenfan.de getestet. Testurteil 5 von 5 Punkten. Entdecken Sie hier den ausführlichen Testbericht von Konsolenfan.de der celexon CLR HomeCinema UST Rahmen-Leinwand!
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
100 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1245 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2215 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
124.5 x 221.5 cm
Leuchtdichtefaktor
0,6
Sichtwinkel
175 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2239 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
1269 mm
Gewicht
15000 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Rahmentyp
Befestigter Rahmen
Grenzen
Ja
120 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polyethylenterephthalat
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,30*
€ 1.084,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,23*
€ 1.080,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,50*
€ 1.050,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,67*
€ 1.030,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,24*
€ 1.007,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.