Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Kalender 136-0700 Kalender Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettler Kalender 136-0700 Kalender Wand
Zettler Kalender 136-0700 Kalender Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85503681
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     136-0700
EAN/GTIN:
     4006928696697
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
36,2 x 10,6 cm | 112 Seiten 1 Woche/2 Seiten Tages-/Wochen-/Zinstagezählung, Steuertermine, Dreimonatsübersicht, Stundeneinteilung 7 - 20 Uhr abwechselnd grünes/weißes Papier Druck schwarz/rot tageweise perforiert Spiralbindung Verkaufseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wand
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Produktfarbe
Grün, Weiß
Zeitraum pro Seite
Woche
Bindungsart
Spiral
Gewicht und Abmessungen
Breite
362 mm
Höhe
106 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.