Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Kalender 126-0013 Kalender Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettler Kalender 126-0013 Kalender Wand
Zettler Kalender 126-0013 Kalender Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85488467
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     126-0013
EAN/GTIN:
     4006928696642
Suchbegriffe:
Querkalender
Schreibtisch-Querkalender
Schreibtischquerkalender
Tisch-Querkalender
42,2 x 14,8 cm | 120 Seiten 1 Woche/2 Seiten Tages-/Wochen-/Zinstagezählung, Steuertermine, Dreimonatsübersicht, Stundeneinteilung 7 - 22 Uhr Druck schwarz Spiralbindung Verkaufseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wand
Anzahl der Seiten
120 Seiten
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Weiß
Zeitraum pro Seite
Woche
Bindungsart
Spiral
Gewicht und Abmessungen
Breite
422 mm
Höhe
148 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zettler
126-0700
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.