|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-85378054 Herst.-Nr.: BS75004-8 EAN/GTIN: 4017538081285 |
| |
|
|  |  |
 | shiverpeaks®-BASIC-S--8er SET--Keystone cat.6 A zertifiziert, 500 MHz, Druckguss-Gehäuse, vollgeschirmt
Das Modul kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Merkmale | Bauart | Flach |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | unterstütze Kabeltypen | Cat6a |  | Frequenz | 500 MHz |  | Magnetisch abgeschirmt | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |