Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6175300 Lichtmontage & Zubehör Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6175300 Lichtmontage & Zubehör Profil
Trilux 6175300 Lichtmontage & Zubehör Profil
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85268154
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6175300
EAN/GTIN:
     4018242282111
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Gewicht
2500 g
Design
Typ
Profil
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Grau, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Zertifizierung
CE
Leistungen
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,10*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,51*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 17,63*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 25,77*
Zubehör
TRILUX
6141000
ab € 24,47*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 48,29*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 69,35*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 56,59*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 77,44*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 13,96*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 18,05*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 26,15*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,54*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 45,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.