Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-514 30,48 m Polyester Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Brady B-514 30,48 m Polyester Weiß
Brady B-514 30,48 m Polyester Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-2773376
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104311
EAN/GTIN:
     754473160890
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
bodenmarkierband weiß
bodenmarkierband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Band-Zweck
Kennzeichnung
Material
Polyester
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.48 m
Breite
50.8 mm
Dicke
0.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-18 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Weitere Suchbegriffe: brady bodenmarkierband
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Rolle
€ 8,95*
ab € 54,65*
€ 72,63*
20 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 57,59*
€ 74,51*
1 Tag
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 59,75*
€ 77,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 62,48*
€ 80,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 72,63*
€ 86,43
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 72,35*
€ 86,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,44*
€ 82,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,24*
€ 76,45
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 54,65*
€ 65,03
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 1,82167* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.