Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-514 Polyester Rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85255014
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     104430
EAN/GTIN:
     754473162085
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Rot
Band-Zweck
Kennzeichnung
Material
Polyester
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Höhe
127 mm
Dicke
0.2 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Leistungen
Minimale Betriebstemperatur
-18 °C
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Lieferumfang
Anzahl
20
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,11*
€ 44,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,86*
€ 39,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,72*
€ 31,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.