Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clickbox CD paper bag w/ window, 50PK Weiß


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Clickbox CD paper bag w/ window, 50PK Weiß
Clickbox CD paper bag w/ window, 50PK Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-851837
Hersteller:
     Clickbox
Herst.-Nr.:
     99021-1
EAN/GTIN:
     4250159501149
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
  • Die klassische weiße CD-Papiertasche mit Sichtfenster. - Klappe mit Haftklebung. - Fenster: Ø 110 mm, mit Fensterfolie, selbstklebende Klappe. - Aus Offsetpapier weiß 90 g/qm. - Größe: 125 x 125 mm + 25 mm-Klappe.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,0894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 7,15*
€ 8,51
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 4,47*
€ 5,32
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.