Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim CD-R Thermal Printable No ID Brand 700 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim CD-R Thermal Printable No ID Brand 700 MB
Verbatim CD-R Thermal Printable No ID Brand 700 MB
Artikel-Nr.:
     CIDE7-8517030
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43718
EAN/GTIN:
     0023942437185
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
DataLifePlus
Die von Verbatim angebotenen hochwertigen optischen Medien für den professionellen Gebrauch erfüllen strengere Vorgaben als durch die von den zuständigen Normierungsgremien ausgegebenen Standards vorgeschrieben. Solche strengeren Qualitätsvorgaben stellen eine erhöhte Kompatibilität mit Brennern und Aufzeichnungsgeräten sicher. Dies resultiert in einer verbesserten Aufzeichnungsqualität, wodurch Daten über einen längeren Zeitraum gespeichert werden können und eine bessere Lesbarkeit dieser Daten erreicht wird. Die optischen Medien für den professionellen Gebrauch aus dem Hause Verbatim lassen sich anhand des DataLifePlus-Markenzeichens leicht identifizieren.

Thermisch bedruckbar
Thermisch bedruckbare Verbatim-Rohlinge ermöglichen Rand-zu-Rand-Drucke hochauflösender Fotos und kristallklare Beschriftung mit Hilfe Ihres Thermodruckers. Die schnelltrocknende Oberfläche sorgt stets für eine gestochen scharfe Schrift. Thermisch bedruckbare Disks sind mit Thermodruckern der TEAC P55B & C- , Rimage Everest 400 & 600- und Rimage Prism Plus-Serie kompatibel.
Weitere Informationen:
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
52 x
Merkmale
Typ
CD-R
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Druckbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.