Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182059 Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 182059 Elektrischer Kontakt
Cimco 182059 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85152040
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Pin-Anschluss
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Silber
Beschichtungsmaterial
Verzinntes Kupfer
Querschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,26*
€ 11,0194
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.