Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Galileo Lab Kristalle selristalle selbst züchten mini-set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Galileo Lab Kristalle selristalle selbst züchten mini-set
Clementoni Galileo Lab Kristalle selristalle selbst züchten mini-set
Clementoni Galileo Lab Kristalle selristalle selbst züchten mini-set
Clementoni Galileo Lab Kristalle selristalle selbst züchten mini-set
Clementoni Galileo Lab Kristalle selristalle selbst züchten mini-set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84822052
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     69936
EAN/GTIN:
     k.A.
Hier werden Ursache und Wirkung von Phänomenen wissenschaftlich erklärt. Kompaktes Experimentierset zum Herstellen wunderschöner Kristalle.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
300 g
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Sprachen des Handbuchs
Deutsch
Merkmale
Themenwelt
Mineralogie
Produkttyp
Experimentier-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ursprungsland
Italien
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lernthemen
Wissenschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.