Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30126810 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30126810 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126810 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126810 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126810 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126810 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Roadinger 30126810 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84684666
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30126810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Birke
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1040 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
9900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1040 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
9800 g
Weitere Suchbegriffe: roadinger flightcase, flightcase
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,10*
€ 436,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,55*
€ 431,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,96*
€ 414,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,08*
€ 404,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,14*
€ 384,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.