Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 24009-03 Klemmbrett A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 24009-03 Klemmbrett A4 Grün
Pagna 24009-03 Klemmbrett A4 Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84660280
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     24009-03
EAN/GTIN:
     4013951000186
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Das praktische Klemmbrett macht das Schreiben im Stehen zum Kinderspiel und ist der ideale Begleiter bei Meetings, in der Schule oder im Krankenhaus. Der stabile Rücken des Klemmbretts dient als Schreibunterlage, während die Metallklemme lose Dokumente oder einen Block sicher festhält. Dank Aufhängeöse auch ideal zum Aufhängen im Lager oder in der Produktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Anzahl
10
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
340 mm
Tiefe
20 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
24009-01
ab € 1,68*
Ähnlich
Pagna
24009-02
ab € 1,66*
Ähnlich
Pagna
24009-04
ab € 1,67*
Ähnlich
Pagna
24009-05
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.