Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p334660 Herst.-Nr.: 2 607 017 152 EAN/GTIN: 3165140647717 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 19 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer |  | Bohrerart | Bohrerbit-Set |  | Geeignet für Materialien | Metall | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 448 g |  | Verpackungstiefe | 164 mm |  | Verpackungsbreite | 88 mm |  | Verpackungshöhe | 35 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (24) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,65* | € 16,54* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,11* | € 16,72* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,77* | € 17,62* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,83* | € 17,75* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,60* | ab € 13,28* | € 18,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|