Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO AC 14 ISDN-Zugangsgerät Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO AC 14 ISDN-Zugangsgerät Kabelgebunden
AGFEO AC 14 ISDN-Zugangsgerät Kabelgebunden
AGFEO AC 14 ISDN-Zugangsgerät Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-838112
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6533343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
telefonanlage agfeo
tk-anlage
Sie haben sich für einen Analoganschluss entschieden und suchen jetzt eine preisgünstige Telefonanlage, die alle Vorteile dieser Technologie und vieles mehr bietet?

Dann ist die AGFEO AC 14 analog das ideale Einstiegsmodell in die Welt der Kommunikation.
Stecker einstecken und einfach über die Telefontastatur programmieren.
Es können insgesamt vier Endgeräte (Telefon, Fax, Modem oder Anrufbeantworter) angeschlossen werden
Die Integrierte Fax-Weiche leitet empfangene FAX-Nachrichten automatisch auf Ihr Faxgerät um.
Natürlich können Sie auch Ihre vorhandenen analogen Geräte (Telefone, …) weiter verwenden – das spart Geld.
Intern kommunizieren Sie selbstverständlich kostenlos

Die beiliegende AGFEO Software "TK-Suite Basic" ermöglicht den einfachen Zugriff via PC auf alle Telefonanlagenfunktionen und bietet noch mehr Möglichkeiten, zum Beispiel im Bereich der komfortablen Anlageninstallation, Adress-Terminverwaltung und PC-Telefonie.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mitgelieferte Software
TK-Suite Basic
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Modem
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
152 x 46 x 210 mm
Breite
152 mm
Höhe
210 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
Weitere Anschlüsse
1x RJ-45 1x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.