Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 2113194 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen 2113194 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
upscreen 2113194 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82848378
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2113194
EAN/GTIN:
     4251212617340
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Typ
Navigator Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Volkswagen Golf 7 Discover Media 6.5" 2015 (2nd generation)
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 6,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,58*
€ 14,97
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,07*
€ 14,36
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,40*
€ 13,57
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,38*
€ 12,35
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,11*
€ 12,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 9,83*
€ 11,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,57*
€ 11,39
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,29*
€ 11,06
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,01*
€ 10,72
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 6,98*
€ 8,31
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1913194
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
1813194
ab € 4,91*
Ähnlich
Bedifol
2713194
ab € 4,92*
Ähnlich
Bedifol
2013194
ab € 6,97*
Ähnlich
Bedifol
2913194
ab € 6,69*
Ähnlich
Bedifol
2813194
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.