Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 2107260 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen 2107260 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
upscreen 2107260 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82830183
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2107260
EAN/GTIN:
     4251212621156
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Typ
Navigator Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
BMW 6 F13 Coupe 2011 iDrive Pro 10.2"
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Displayschutzart
Anti-Glare Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,65*
€ 23,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,30*
€ 22,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 18,10*
€ 21,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 17,02*
€ 20,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,86*
€ 18,87
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,43*
€ 18,36
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,00*
€ 17,85
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,57*
€ 17,34
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,15*
€ 16,84
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,37*
€ 13,53
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1907260
ab € 7,47*
Ähnlich
Bedifol
1807260
ab € 7,50*
Ähnlich
Bedifol
3907260
ab € 14,47*
Ähnlich
Bedifol
5307260
ab € 8,26*
Ähnlich
Bedifol
3807260
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
2707260
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
2007260
ab € 11,36*
Ähnlich
Bedifol
2907260
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
2807260
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.