Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0202/001/10,0/45/ /74 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0202/001/10,0/45/ /74 Schraube/Bolzen 45 mm
Dresselhaus 0202/001/10,0/45/ /74 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81977775
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0202/001/10,0/45/ /74
EAN/GTIN:
     4001796070365
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
10 mm
Gewicht
3800 g
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,26*
€ 44,3394
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,36*
€ 43,2684
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,62*
€ 37,6278
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.